Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă BLICKLE LRA-POA 50G-FI Hollow Kingpin 2 inch 165 lb | AB6VUB 22N002

BLICKLE LRA-POA 50G-FI Rolă pivotantă Hollow Kingpin 2 inch 165 lb

În stoc
Element: AB6VUB Model: LRA-POA 50G-FICrucea Ref: 22N002
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
€23.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă Hollow Kingpin cu blocare totală
Diametru cap șurub.7 / 16 "
Tipul de frânăBlocare totală
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeNailon
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare165 lb.
Bolt de montare Dia.13 / 32 "
Numărul de roți1
Inălțime totală2.75 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbPOA 50 / 8G
Diametrul tulpinii.Gaură de șurub de 7/16 "
Diametrul găurii tulpinii.7 / 16 "
Tip tulpinăHollow Kingpin
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tulpinii.Materialul roții rotativeCuloarea nucleuluiRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiPreț
BLICKLE LRA-POA 75G-FI Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3 inchi 165 lb | AB6VUD 22N004 LRA-POA 75G-FIGaură de șurub de 7/16 "NailonNegruPlain BoreNegru3"Nailon15 / 16 "€26.33
BLICKLE LWK-TPA 101K-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 4 inch 220 lb | AB6VVG 22N030 LWK-TPA 101K-FI-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri4"Cauciuc termoplastic1.25 "€107.44
BLICKLE LWK-TPA 126K-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 5 inch 240 lb | AB6VVJ 22N032 LWK-TPA 126K-FI-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri5"Cauciuc termoplastic1.25 "€100.67
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3-3/16 inch 220 lb | AB6VVL 22N034 LKRXA-TPA 80KD-FI-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri3.187 "Cauciuc termoplastic1.25 "€138.18
BLICKLE LKRXA-TPA 101KD-FI-FK Rolă pivotantă 4" 240 lb | AB6VVN 22N036 LKRXA-TPA 101KD-FI-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri4"Cauciuc termoplastic1.25 "€134.23
BLICKLE LKRXA-TPA 126KD-FI-FK Rolă pivotantă tubulară Kingpin 5" 264 lb | AB6VVQ 22N038 LKRXA-TPA 126KD-FI-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri5"Cauciuc termoplastic1.25 "€162.13
BLICKLE LRXA-TPA 50KD-FI-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 2 inch 110 Lb | AB6VVT 22N040 LRXA-TPA 50KD-FI-FKGaură de șurub de 7/16 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri2"Cauciuc termoplastic3 / 4 "€107.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE LRA-POA 50G-FI Rolă pivotantă Hollow Kingpin 2 inch 165 lb
€23.69 /unitate