Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLICKLE LRXA-TPA 75KD-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3 inch 165 Lb | AB6VVU 22N041

BLICKLE LRXA-TPA 75KD-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3 inch 165 Lb

În stoc
Articol: AB6VVU Model: LRXA-TPA 75KD-FKCrucea Ref: 22N041
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
€112.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă Hollow Kingpin
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Finisaj cadruOţel inoxidabil
Rating de încărcare165 lb.
Bolt de montare Dia.13 / 32 "
Numărul de roți1
Inălțime totală3.875 "
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbTPA 75 / 6KD-FK
Diametrul tulpinii.Gaură de șurub de 7/16 "
Diametrul găurii tulpinii.7 / 16 "
Tip tulpinăHollow Kingpin
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților3"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tulpinii.Materialul roții rotativeCuloarea nucleuluiRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiPreț
Rolă pivotantă BLICKLE LRA-VSTH 35K Hollow Kingpin 1-3/8 inch 220 lb | AB6VRJ 22M976 LRA-VSTH 35KGaură de șurub de 7/16 "poliuretanGriBilă de precizieGalben1.375 "poliuretan1"€46.65
Rolă pivotantă BLICKLE LRA-POA 35G Hollow Kingpin 1-3/8 inch 165 lb | AB6VTJ 22M999 LRA-POA 35GGaură de șurub de 7/16 "NailonNegruPlain BoreNegru1.375 "Nailon1"€17.90
Rolă pivotantă BLICKLE LRA-POA 50G Hollow Kingpin 2 inchi 165 lb | AB6VUA 22N001 LRA-POA 50GGaură de șurub de 7/16 "NailonNegruPlain BoreNegru2"Nailon3 / 4 "€16.66
Rolă pivotantă BLICKLE LRA-POA 75G Hollow Kingpin 3 inch 165 lb | AB6VUC 22N003 LRA-POA 75GGaură de șurub de 7/16 "NailonNegruPlain BoreNegru3"Nailon15 / 16 "€19.35
BLICKLE LWK-TPA 101K-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 4 inch 220 lb | AB6VVF 22N029 LWK-TPA 101K-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri4"Cauciuc termoplastic1.25 "€89.35
BLICKLE LWK-TPA 126K-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 5 inch 240 lb | AB6VVH 22N031 LWK-TPA 126K-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri5"Cauciuc termoplastic1.25 "€102.26
BLICKLE LKRXA-TPA 80KD-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3-3/16 inch 220 lb | AB6VVK 22N033 LKRXA-TPA 80KD-FKGaură de șurub de 1/2 "Cauciuc termoplasticGriBilă de precizieGri3.187 "Cauciuc termoplastic1.25 "€121.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE LRXA-TPA 75KD-FK Rolă pivotantă Hollow Kingpin 3 inch 165 Lb
€112.47 /unitate