Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Creștere concentrică BLUCHER CI-3x2-316 3 x 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QZL 14P002

BLUCHER Creștere concentrică CI-3x2-316 3 x 2 inci, oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AA6QZL Model: CI-3x2-316Crucea Ref: 14P002

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€216.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCreșterea concentrică
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei3 "x 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307290090
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Creștere concentrică BLUCHER CI-4x2-316 4 x 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QZM 14P003 CI-4x2-3164 "x 2"€256.05
Creștere concentrică BLUCHER CI-4x3-316 4 x 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QZN 14P004 CI-4x3-3164 "x 3"€235.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER Creștere concentrică CI-3x2-316 3 x 2 inci, oțel inoxidabil 316
€216.64 /unitate