BLUCHER

Filtru

Sanitar

Sanitar Filtru

Fitinguri și cuplaje pentru țeviVezi tot

Țeavă și tuburiVezi tot

  • Țeavă din oțel inoxidabil

    Țevi din oțel inoxidabil conform EN1124, cu construcție din oțel inoxidabil decapat cu acid și o mufă cu împingere cu un inel de etanșare EPDM cu o singură buză premontat. Variante disponibile cu lungimi de până la 108 inchi

JgheaburiVezi tot

  • Capcane și drenuri pentru clopote

    Canale de scurgere de rezistență medie și grea, ideale pentru utilizarea cu gresie, rășină epoxidică și finisaje de suprafață pentru podea flexibilă din vinil. Prezintă rame rotunde și pătrate pentru a reduce fisurile cauzate de stres în podele

Despre BLUCHER

Blucher, o marcă Watts, este un producător de frunte de produse de drenaj pentru aplicații în industria alimentară și a băuturilor, petrol și gaze, transport și industriile maritime. Catalogul de produse Blucher cuprinde țevi din oțel inoxidabil și fitinguri aferente, canale, sifone și scurgeri pentru chiuvetă. Țevile drepte Blucher sunt proiectate în conformitate cu standardele EN1124 și au o construcție din oțel inoxidabil decapat cu acid pentru a rezista la coroziune din cauza apei de ploaie și a apelor uzate. Aceste țevi sunt, de asemenea, echipate cu o mufă cu fixare prin împingere care cuprinde un inel de etanșare EPDM cu o singură buză premontat și un capăt cu o fază de 20 de grade. Canalele de scurgere de rezistență medie până la grea Blucher sunt potrivite pentru utilizarea cu gresie, rășină epoxidică și suprafețe de podea flexibilă din vinil. Aceste scurgeri de pardoseală sunt disponibile în cadre pătrate și circulare, concepute pentru a elimina fisurarea prin stres între finisarea podelei și scurgere în timpul operațiunilor cu încărcături grele. Aceste produse de drenaj sunt oferite în diferite dimensiuni și materiale de conducte Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă