Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Reductor excentric BLUCHER ER-2x4-316 2 x 4 inch din oțel inoxidabil 316 | AA6QZQ 14P006

BLUCHER ER-2x4-316 Reductor excentric 2 x 4 inci din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AA6QZQ Model: ER-2x4-316Crucea Ref: 14P006

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€218.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor excentric
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei2 "x 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7307290090
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
BLUCHER ER-2x3-316 Reductor excentric 2 x 3 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QZP 14P005 ER-2x3-3162 "x 3"€161.34
Reductor excentric BLUCHER ER-3x4-316 3 x 4 inch din oțel inoxidabil 316 | AA6QZR 14P007 ER-3x4-3163 "x 4"€189.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER ER-2x4-316 Reductor excentric 2 x 4 inci din oțel inoxidabil 316
€218.37 /unitate