BLUCHER P3-9.8-316 Teava din otel inoxidabil 316 3 x 9 picioare 10-1/8 in | AA6QXK 14N954

BLUCHER P3-9.8-316 Teava 316 otel inoxidabil 3 x 9 picioare 10-1/8 in

Articol: AA6QXK Model: P3-9.8-316Crucea Ref: 14N954
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€793.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăPush-Fit
În interiorul Dia.2-31/32 "
Lungime108 "
MaterialOțel inoxidabil 316 cu sigiliu EPDM
În afara Dia.3"
Dimensiunea conductei3"
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7304490005
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
BLUCHER P2-0.8-316 Teava din otel inoxidabil 316 2 x 9-13/16 in | AA6QXC 14N947 P2-0.8-3161-31/32 "9 13 / 16 "2"2"€109.81
BLUCHER P2-2.5-316 Teava din otel inoxidabil 316 2 x 2 picioare 5-1/2 in | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31/32 "24 "2"2"€246.44
BLUCHER P2-4.9-316 Teava din otel inoxidabil 316 2 x 4 picioare 11-1/8 in | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31/32 "48 "2"2"€442.09
BLUCHER P2-9.8-316 Teava din otel inoxidabil 316 2 x 9 picioare 10-1/8 in | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31/32 "108 "2"2"€586.67
RFQ
BLUCHER P3-0.8-316 Teava din otel inoxidabil 316 3 x 9-13/16 in | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31/32 "9 13 / 16 "3"3"€123.20
BLUCHER P3-2.5-316 Teava din otel inoxidabil 316 3 x 2 picioare 5-1/2 in | AA6QXH 14N952 P3-2.5-3162-31/32 "24 "3"3"€276.34
BLUCHER P3-4.9-316 Teava din otel inoxidabil 316 3 x 4 picioare 11-1/8 in | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31/32 "48 "3"3"€463.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER P3-9.8-316 Teava 316 otel inoxidabil 3 x 9 picioare 10-1/8 in
€793.72 /unitate