BLUFF 15CR6060 Container Ramp Steel 15000 Lb 60 x 60in | AB4VKR 20G252

BLUFF 15CR6060 Rampă pentru containere din oțel 15000 lb 60 x 60 inchi

În stoc
Articol: AB4VKR Model: 15CR6060Crucea Ref: 20G252

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,566.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampa pentru containere
PunteBanda de rulare cu diamante
Capacitate de încărcare15,000 lb.
MaterialOţel
Lungime totală60 "
Lățimea totală60 "
Înălțimea de service7 - 9 "
Înălțimea șinei laterale4"
Grosime5 / 16 "
Lățime utilizabilă54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 247.5
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de serviceGrosimePreț
BLUFF 15CR6048 Container Ramp Steel 15000 Lb 48 x 60in | AB4VKQ 20G251 15CR604815,000 lb.48 "60 "5 - 7 "5 / 16 "€3,103.87
BLUFF 15CR6072 Container Ramp Steel 15000 Lb 72 x 60in | AB4VKT 20G253 15CR607215,000 lb.72 "60 "8 1/2 până la 11 "5 / 16 "€3,482.46
RFQ
BLUFF 15CR6084 Container Ramp Steel 15000 Lb 84 x 60in | AB4VKU 20G254 15CR608415,000 lb.84 "60 "10 - 13 "5 / 16 "€4,186.19
RFQ
BLUFF 15CR6096 Rampă pentru containere din oțel 15000 lb 96 x 60in | AB4VKV 20G255 15CR609615,000 lb.96 "60 "12 - 15 "5 / 16 "€4,590.15
RFQ
BLUFF 15CR7248 Rampă pentru containere din oțel 15000 lb 48 x 72 inchi | AB4VKW 20G256 15CR724815,000 lb.48 "72 "7"5 / 16 "€2,854.35
RFQ
BLUFF 15CR7260 Rampă pentru containere din oțel 15000 lb 60 x 72 inch | AB4VKX 20G257 15CR726015,000 lb.60 "72 "9"5 / 16 "€3,471.77
RFQ
BLUFF 15CR7272 Container Ramp Steel 15000 Lb 72 x 72 inch | AB4VKY 20G258 15CR727215,000 lb.72 "72 "11 "5 / 16 "€3,731.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 15CR6060 Rampă pentru containere din oțel 15000 lb 60 x 60 inchi
€3,566.85 /unitate