BLUFF 20C8472 Placă de andocare oțel 20000 lb 72 x 84 inch | AB8UYY 29EZ23

BLUFF 20C8472 Placă de andocare oțel 20000 lb 72 x 84 inchi

Articol: AB8UYY Model: 20C8472Crucea Ref: 29EZ23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,460.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
PunteBanda de rulare cu diamante
Capacitate de încărcare20,000 lb.
MaterialOţel
Lungime totală72 "
Lățimea totală84 "
Înălțimea de service8 1/2 până la 11 "
Înălțimea șinei laterale4"
Grosime3 / 8 "
Lățime utilizabilă78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 392.85
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)213.36
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPunteCapacitate de încărcareMaterialLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de serviceGrosimePreț
BLUFF 15T6072 Placă de rulare diamant din oțel Dockboard, 15000 lb 72 x 60 inch | AB4VLE 20G264 15T6072Banda de rulare cu diamante15,000 lb.Oţel72 "60 "8 1/2 până la 11 "5 / 16 "€3,842.37
RFQ
BLUFF 15T7296 Placă de andocare oțel 15000 lb 96 x 72 inch | AB4VLF 20G266 15T7296Banda de rulare cu diamante15,000 lb.Oţel96 "72 "12 - 15 "5 / 16 "€4,781.08
RFQ
BLUFF 15T8448 Placă de andocare oțel 15000 lb 48 x 84 inch | AB4VLG 20G267 15T8448Banda de rulare cu diamante15,000 lb.Oţel48 "84 "5 - 7 "5 / 16 "€3,270.93
RFQ
BLUFF 15T8460 Placă de andocare oțel 15000 lb 60 x 84 inch | AB4VLH 20G268 15T8460Banda de rulare cu diamante15,000 lb.Oţel60 "84 "7 - 9 "5 / 16 "€3,629.54
RFQ
BLUFF 15T8472 Placă de andocare oțel 15000 lb 72 x 84 inch | AB4VLJ 20G269 15T8472Banda de rulare cu diamante15,000 lb.Oţel72 "84 "8 1/2 până la 11 "5 / 16 "€4,018.13
RFQ
BLUFF 20T8448 Dockboard Steel 20000 Lb 48 x 84 in | AB4VLK 20G272 20T8448Banda de rulare cu diamante20,000 lb.Oţel48 "84 "5 - 7 "3 / 8 "€3,590.37
RFQ
BLUFF 20T8460 Dockboard Steel 20000 Lb 60 x 84 in | AB4VLL 20G273 20T8460Banda de rulare cu diamante20,000 lb.Oţel60 "84 "7 - 9 "3 / 8 "€4,361.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 20C8472 Placă de andocare oțel 20000 lb 72 x 84 inchi
€5,460.60 /unitate