BLUFF 20EP72 Leveler pentru marginea andocului 20000 lb 94 inch lățime | AG2VZN 32KL27

BLUFF 20EP72 Nivelator pentru marginea andocului 20000 lb 94 inch lățime

Articol: AG2VZN Model: 20EP72Crucea Ref: 32KL27
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,775.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarginea nivelului de andocare
Capacitate de încărcare20,000 lb.
Lățimea totală94 "
Înălțimea de service5 "Dock deasupra sau dedesubt
Lățime utilizabilă72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 211.5
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)238.76
Codul HS7326908588

Detalii produs:

    • Dimensiunea barei de protecție (13 "x 5" x 10 ")
    • Mecanism de ridicare (Contrabalansare mecanică a arcului)

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLățimea totalăÎnălțimea de servicePreț
BLUFF 25EP66 Leveler pentru marginea andocului 25000 lb 88 inch lățime | AG2VPQ 32KL29 25EP6625,000 lb.88 "5 "Dock deasupra sau dedesubt€2,312.52
RFQ
BLUFF 25EP72 Leveler pentru marginea andocului 25000 lb 94 inch lățime | AG2VPR 32KL30 25EP7225,000 lb.94 "5 "Dock deasupra sau dedesubt€2,675.62
RFQ
BLUFF 25EP78 Nivelator pentru marginea andocului 25000 lb 100 inch lățime | AG2VPT 32KL31 25EP7825,000 lb.100 "5 "Dock deasupra sau dedesubt€3,111.47
RFQ
BLUFF 30EP66 Leveler pentru marginea andocului 30000 lb 88 inch lățime | AG2VPU 32KL32 30EP6630,000 lb.88 "5 "Dock deasupra sau dedesubt€2,763.94
RFQ
BLUFF 30EP72 Leveler pentru marginea andocului 30000 lb 94 inch lățime | AG2VPV 32KL33 30EP7230,000 lb.94 "5 "Dock deasupra sau dedesubt€2,955.95
RFQ
BLUFF 20EP66-R Nivelator pentru marginea andocului 20000 Lb 66 inch Lățime utilă | AG2VPW 32KL35 20EP66-R20,000 lb.88 "3 "Dock deasupra sau dedesubt€2,504.13
RFQ
BLUFF 20EP72-R Nivelator pentru marginea andocului 20000 Lb 72 inch Lățime utilă | AG2VPX 32KL36 20EP72-R20,000 lb.94 "5 "Dock deasupra sau dedesubt€2,962.67
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 20EP72 Nivelator pentru marginea andocului 20000 lb 94 inch lățime
€2,775.47 /unitate