BLUFF 30SYS8436L Capacitate rampă de curte 30000 lb 84 inchi x 36 picioare | AB4VLN 20G280

BLUFF 30SYS8436L Capacitate rampă de curte 30000 lb 84 inchi x 36 picioare

Articol: AB4VLN Model: 30SYS8436LCrucea Ref: 20G280
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€86,006.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de curte portabilă
PunteGrătarul din oțel
Capacitate de încărcare30,000 lb.
Înălțime coborâtă33 "
MaterialOţel
Lungime totală36 'Include un nivel de 6' Off
Lățimea totală84 "
Înălțimea ridicată67 "
Înălțimea șinei laterale8"
Lățime utilizabilă78 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3718.8
Înălțimea navei (cm)175.26
Lungimea navei (cm)1097.28
Lățimea navei (cm)213.36
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 30SYS8436L Capacitate rampă de curte 30000 lb 84 inchi x 36 picioare
€86,006.09 /unitate