Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BONOMI 100712LF-3/4 Supapă, flux unic, arc în linie, alamă, dimensiune țeavă/tub de 3/4 inch, transpirație x transpirație, 200 psi | CN9VJY 45RF39

BONOMI 100712LF-3/4" Supapă, un singur debit, arc în linie, alamă, 3/4 inch dimensiune țeavă/tub, transpirație x transpirație, 200 psi

În stoc
Articol: CN9VJY Model: 100712LF-3/4"Crucea Ref: 45RF39

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€68.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
BONOMI S250-1 Supapă de reținere de 1/2 inch, flux unic, arc în linie, oțel inoxidabil 316, dimensiune țeavă/tub 1 1/2 inch | CN9VJF 483M38 S250-1 1/2"Verifica valva€253.74
BONOMI S250-11/4" Supapă de reținere, flux unic, arc în linie, oțel inoxidabil 316, dimensiune țeavă/tub 1 1/4 inch | CN9VJG 483M37 S250-11/4"Verifica valva€179.41
BONOMI S800-11/4" Supapă de reținere, flux unic, arc în linie, oțel inoxidabil 316, dimensiune țeavă/tub de 1 1/4 inch | CN9VJH 46CE67 S800-11/4"Verifica valva€265.67
Supapă de reținere BONOMI S800-1", un singur flux, arc în linie, oțel inoxidabil 316, dimensiune țeavă/tub de 1 inch, PTFE | CN9VJJ 46CE66 S800-1"Verifica valva€167.81
BONOMI S250-1" Supapă de reținere, flux unic, arc în linie, oțel inoxidabil 316, dimensiune țeavă/tub de 1 inch, Viton | CN9VJK 483M36 S250-1"Verifica valva€112.15
Supapă de reținere BONOMI S800-1/2", un singur flux, arc în linie, oțel inoxidabil 316, dimensiune țeavă/tub de 1/2 inch | CN9VJL 46CE64 S800-1/2"Verifica valva€105.39
Supapă de reținere BONOMI S250-1/2", un singur flux, arc în linie, oțel inoxidabil 316, dimensiune țeavă/tub de 1/2 inch | CN9VJM 483M34 S250-1/2"Verifica valva€72.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BONOMI 100712LF-3/4" Supapă, un singur debit, arc în linie, alamă, 3/4 inch dimensiune țeavă/tub, transpirație x transpirație, 200 psi
€68.37 /unitate