MILWAUKEE VALVE Supapă cu bilă din alamă, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: Alamă cromată , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Structura supapei: 2-Piece
StilModelManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiMaterial tulpinăTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
2 "BA-475BLL
OţelManetă de blocare2"Alamă0 de grade până la 400 de grade F€224.43
A
1-1 / 4 "BA-475BLL
OţelManetă de blocare1.25 "Alamă0 de grade până la 400 de grade F€127.37
A
1 "BA-475BLL
OţelManetă de blocare1"Alamă0 de grade până la 400 de grade F€74.47
A
3/4 "BA-475BLL
OţelManetă de blocare3 / 4 "Alamă0 de grade până la 400 de grade F€83.15
A
3 "BA-475BLL
OţelManetă de blocare3"Alamă0 de grade până la 400 de grade F€744.59
A
2-1 / 2 "BA-475BLL
OţelManetă de blocare2.5 "Alamă0 de grade până la 400 de grade F€566.25
A
1-1 / 2 "BA-475BLL
OţelManetă de blocare1.5 "Alamă0 de grade până la 400 de grade F€179.93
A
1/2 "BA-475BLL
OţelManetă de blocare1 / 2 "Alamă0 de grade până la 400 de grade F€66.15
A
1/4 "BA-475BLL
OţelManetă de blocare1 / 4 "Alamă0 de grade până la 400 de grade F€65.91
A
3/8 "BA-475BLL
OţelManetă de blocare3 / 8 "Alamă0 de grade până la 400 de grade F€58.46
B
BA-475BMS 1
Oțel zincatPârghie1"PTFE0 de grade până la 350 de grade F€62.67
B
BA-475BMS 2
Oțel zincatPârghie2"PTFE0 de grade până la 350 de grade F€179.49
B
BA-475BMS 1/2
Oțel zincatPârghie1 / 2 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€30.79
B
BA-475BMS 1/4
Oțel zincatPârghie1 / 4 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€30.57
B
BA-475BMS 3/4
Oțel zincatPârghie3 / 4 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€40.94
B
BA-475BMS 1 1/2
Oțel zincatPârghie1.5 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€107.87
B
BA-475BMS 1 1/4
Oțel zincatPârghie1.25 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€90.60
B
BA-475BMS 3/8
Oțel zincatPârghie3 / 8 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€30.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?