Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VALVĂ MILWAUKEE BA-475BMS 1 supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1 in | AA9XZA 1JBA8

MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 Supapă cu bilă din alamă Inline Fnpt 1 In

În stoc
Articol: AA9XZA Model: BA-475BMS 1Crucea Ref: 1JBA8
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
€69.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăPTFE
Temp. Gamă0 de grade până la 350 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulTip mânerDimensiunea conducteiMaterial tulpinăTemp. GamăPreț
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1/4 Robinet cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/4 In | AA9XYW 1JBA4 BA-475BMS 1/4Oțel zincatPârghie1 / 4 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€33.88
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/8 Robinet cu sfera din alama Inline Fnpt 3/8 In | AA9XYX 1JBA5 BA-475BMS 3/8Oțel zincatPârghie3 / 8 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€33.34
VALVĂ MILWAUKEE BA-475BMS 1/2 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1/2 in | AA9XYY 1JBA6 BA-475BMS 1/2Oțel zincatPârghie1 / 2 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€34.11
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 3/4 Robinet cu sfera din alama Inline Fnpt 3/4 In | AA9XYZ 1JBA7 BA-475BMS 3/4Oțel zincatPârghie3 / 4 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€45.36
VALVĂ MILWAUKEE BA-475BMS 1 1/4 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1-1/4 in | AA9XZB 1JBA9 BA-475BMS 1 1/4Oțel zincatPârghie1.25 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€100.38
VALVĂ MILWAUKEE BA-475BMS 1 1/2 Supapă cu bilă din alamă Fnpt în linie 1-1/2 in | AA9XZC 1JBB1 BA-475BMS 1 1/2Oțel zincatPârghie1.5 "PTFE0 de grade până la 350 de grade F€119.52
MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 2 Supape cu sfera din alama Inline Fnpt 2 In | AA9XZD 1JBB2 BA-475BMS 2Oțel zincatPârghie2"PTFE0 de grade până la 350 de grade F€198.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MILWAUKEE VALVE BA-475BMS 1 Supapă cu bilă din alamă Inline Fnpt 1 In
€69.43 /unitate