Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de bază BOSCH CAM018 Sds Max de 18 inchi | AF6YAB 20PK73

BOSCH CAM018 Core Adaptor 18 inch SDs Max

În stoc
Element: AF6YAB Model: CAM018Crucea Ref: 20PK73
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
€213.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de bază
Mărimea18 "
Dimensiune de filetSDS Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)4.29
Codul HS8467290090

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
Adaptor nucleu BOSCH CAM008 8 inch Sds Max | AF6YAA 20PK72 CAM0088€188.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH CAM018 Core Adaptor 18 inch SDs Max
€213.53 /unitate