Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DLSB1009 Bit 3/4 In | AC7DKG 38C928

BOSCH DLSB1009 Bit 3/4 inch

În stoc
Element: AC7DKG Model: DLSB1009Crucea Ref: 38C928
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
€9.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpade Bit
Bit Dia.3 / 4 "
ConstrucţieOţel
Diametru3 / 4 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală16 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 38C928 este o înlocuire sugerată a 29UH18

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BOSCH DSB1009 Bit 3/4 In | AC7DJU 38C916 DSB10096"€3.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DLSB1009 Bit 3/4 inch
€9.53 /unitate