Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DSB1005 Bit 1/2 In | AC7DJP 38C912

BOSCH DSB1005 Bit 1/2 inch

În stoc
Element: AC7DJP Model: DSB1005Crucea Ref: 38C912
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
€3.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpade Bit
Bit Dia.1 / 2 "
ConstrucţieOţel
Diametru1 / 2 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BOSCH DLSB1005 Bit 1/2 In | AC7DKE 38C926 DLSB100516 "€7.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DSB1005 Bit 1/2 inch
€3.18 /unitate