Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DSB1019 Spade Bit 1-3/8 In | AC7DKB 38C923

BOSCH DSB1019 Bit 1-3/8 inch

În stoc
Articol: AC7DKB Model: DSB1019Crucea Ref: 38C923
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
€4.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpade Bit
Bit Dia.1.375 "
ConstrucţieOţel
Diametru1 3 / 8 "
MaterialHSS
Număr de bucați1
Lungime totală6"
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruPreț
BOSCH DSB1001 Bit 1/4 In | AC7DJK 38C908 DSB10011 / 4 "1 / 4 "€3.18
BOSCH DSB1002 Bit 5/16 In | AC7DJL 38C909 DSB10025 / 16 "5 / 16 "€3.18
BOSCH DSB1004 Bit 7/16 In | AC7DJN 38C911 DSB10047 / 16 "7 / 16 "€3.18
BOSCH DSB1006 Bit 9/16 In | AC7DJQ 38C913 DSB10069 / 16 "9 / 16 "€3.18
BOSCH DSB1008 Bit 11/16 In | AC7DJT 38C915 DSB100811 / 16 "11 / 16 "€3.18
BOSCH DSB1010 Bit 13/16 In | AC7DJV 38C917 DSB101013 / 16 "13 / 16 "€3.18
BOSCH DSB1012 Bit 15/16 In | AC7DJX 38C919 DSB101215 / 16 "15 / 16 "€4.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DSB1019 Bit 1-3/8 inch
€4.77 /unitate