Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DSBE1012 Extensie 12 In | AC7DKL 38C932

BOSCH DSBE1012 Extensie 12 in

În stoc
Articol: AC7DKL Model: DSBE1012Crucea Ref: 38C932
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
€11.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie
ConstrucţieOţel
Număr de bucați1
Lungime totală12 "
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BOSCH T3922 Core Bit Extensie 3 in | AA4TQV 13D649 T39223"€45.48
BOSCH DSBE1006 Extensie 6 In | AC7DKK 38C931 DSBE10066"€9.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DSBE1012 Extensie 12 in
€11.48 /unitate