Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH T3922 Core Bit Extensie 3 in | AA4TQV 13D649

BOSCH T3922 Core Bit Extensie 3 in

În stoc
Element: AA4TQV Model: T3922Crucea Ref: 13D649
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
€45.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtensie
Lungime totală3"
Dimensiune de filetSDS-plus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207504030
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
BOSCH DSBE1006 Extensie 6 In | AC7DKK 38C931 DSBE10066"€9.04
BOSCH DSBE1012 Extensie 12 In | AC7DKL 38C932 DSBE101212 "€11.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH T3922 Core Bit Extensie 3 in
€45.48 /unitate