Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghiu cu ciocan BOSCH HC6501 Sds Max 1-3/4 x 24 in | AC2MUD 2LDG5

BOSCH HC6501 Burghiu cu ciocan Sds Max 1-3/4 x 24 in

În stoc
Element: AC2MUD Model: HC6501Crucea Ref: 2LDG5
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
€627.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu ciocan
Bit Dia.1.75 "
Lungimea găuririi18 "
Număr de capete de tăiere2
Lungime totală24 "
Shak ShapeSDS Max
Dimensiunea cozii45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9035
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8207907585
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungimea găuririiNumăr de capete de tăiereLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiPkg. Cant.Preț
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2001 Sds Plus 5/32 x 6 in | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€18.50
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2081 Sds Plus 1/2 x 6 in | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€20.80
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2084 Sds Plus 1/2 x 12 in | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€34.59
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2011 Sds Plus 3/16 x 6 in | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€13.67
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2124 Sds Plus 3/4 x 12 in | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1€58.84
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2102 Sds Plus 5/8 x 8 in | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1€34.81
Burghiu cu ciocan BOSCH HC2041 Sds Plus 1/4 x 6 in | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1€13.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HC6501 Burghiu cu ciocan Sds Max 1-3/4 x 24 in
€627.26 /unitate