Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bit de miez pentru ciocan BOSCH HC7502, 2 biți dia., SDS Max, 2 bucăți | AF6XZT 20PK65

BOSCH HC7502 Bit de miez pentru ciocan, 2" Dia., SDS Max, 2 buc

În stoc
Articol: AF6XZT Model: HC7502Crucea Ref: 20PK65
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
€292.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de miez de ciocan 2 buc.
Mărimea2"
Dimensiune de filetSDS Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)17.48
Lungimea navei (cm)6.68
Lățimea navei (cm)6.68
Codul HS8467290090

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
BOSCH HC7501 Bit de miez pentru ciocan 2 bucăți 1-3/4 inch Sds Max | AF6XZR 20PK64 HC75011 3 / 4 "€242.98
BOSCH HC7503 Bit de miez pentru ciocan 2 bucăți 2-1/2 inch Sds Max | AF6XZU 20PK66 HC75032 1/2 lbs.€296.78
BOSCH HC7504 Bit de miez pentru ciocan 2 bucăți 3 inch Sds Max | AF6XZV 20PK67 HC75043"€438.06
BOSCH HC7505 Bit de miez pentru ciocan 2 bucăți 3-1/2 inch Sds Max | AF6XZW 20PK68 HC75053 1/2 lbs.€406.64
BOSCH HC7506 Bit de miez pentru ciocan 2 bucăți 4 inch Sds Max | AF6XZX 20PK69 HC75064mm€422.68
BOSCH HC7507 Bit de miez pentru ciocan 2 bucăți 5 inch Sds Max | AF6XZY 20PK70 HC75075"€465.39
BOSCH HC7508 Bit de miez ciocan 2 bucăți 6 inch Sds Max | AF6XZZ 20PK71 HC75086€723.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HC7502 Bit de miez pentru ciocan, 2" Dia., SDS Max, 2 buc
€292.09 /unitate