Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH HS1911 Dalta Plata | AE9VFB 6MR14

BOSCH HS1911 Dalta plat

În stoc
Articol: AE9VFB Model: HS1911Crucea Ref: 6MR14

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€26.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrumentul de demolare
Lățimea lamei1"
Lungime1 x 12 "
Lungime totală12 "
TipDalta plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207504030
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLățimea lameiArticolLungimeLungime totalăTipPreț
Instrument pentru bucșă BOSCH HS1909 | AB3NQL 1UL89 HS19091-3/4 x 1-3/4"Instrument de demolare cu 1 bucată1.75 "9.25 "Unealtă cu bucșă€113.28
Scalare cu daltă BOSCH HS1916 | AB3NQN 1UL93 HS19161.5 "Instrumentul de demolare1-1 / 2 x 12 "12 "Daltă de scalare€41.08
Scalare cu daltă BOSCH HS1917 | AB3NQP 1UL94 HS19172"Instrumentul de demolare2 x 14 "14 "Daltă de scalare€50.93
BOSCH HS1922 Spade de lut 17 inch lungime | AB3NQR 1UL96 HS19224 1 / 2 "Spade de lut4-1 / 2 x 17 "17 "SDS-max (R) Hammer Steel€119.11
Driver tijă de împământare BOSCH HS1924 | AB3NQT 1UL97 HS19245/8 și 3/4 "Instrumentul de demolare10 "10 "Șofer de tijă de masă€124.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH HS1911 Dalta plat
€26.46 /unitate