Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH HP118K Set de cuie cu pini de aer Adeziv 1/2 până la 1-3/16 inch | AC3MXR 2UV92

BOSTITCH HP118K Set de cuie cu pini de aer Adeziv 1/2 până la 1-3/16 inch

În stoc
Articol: AC3MXR Model: HP118KCrucea Ref: 2UV92
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
€308.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de unghii cu pini de aer
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.018
Tipul de colațieAdeziv
CuloriGalben
EpuizaSpate
Gama de fixare1/2" - 1-3/16"
Ecartament23
Înălţime7.875 "
Material carcasăAluminiu
Lungime9.125 "
Capacitatea revistei200
Presiune maximă100 psi
Presiunea necesară70 la 100 psi
StilDrept
varfulNu-Mar
Greutatea sculei2.50 lb.
Lăţime1.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH HP118K Set de cuie cu pini de aer Adeziv 1/2 până la 1-3/16 inch
€308.95 /unitate