Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH N66C-1 Nailer pentru Siding cu aer complet rotund 15 grade | AC9QJN 3HZF8

BOSTITCH N66C-1 Nailer pentru Siding cu aer complet rotund 15 grade

În stoc
Articol: AC9QJN Model: N66C-1Crucea Ref: 3HZF8

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€649.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuie de asamblare cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per shot0.033
Unghiul de colație15 grade
Tipul de colațieSârmă / plastic
CuloriGalben
EpuizaReglabil
Gama de fixare1-1/4" - 2-1/2"
Mod de trageresecvențială
Stilul șefuluiRundă completă
Înălţime11 9 / 16 "
Material carcasăAluminiu
Lungime10.5 "
Capacitatea revistei300 la 350
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară70 la 100 psi
Diametrul tijei.0.080 "până la 0.090"
StilUnghiular
varfulNu-Mar
Greutatea sculei4.70 lb.
Lăţime4 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.086
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)37.34
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH N66C-1 Nailer pentru Siding cu aer complet rotund 15 grade
€649.72 /unitate