Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH PC2K Hammer Tacker Hd 7/16 inch Power Crown | AB3HYJ 1TLK1

BOSTITCH PC2K Hammer Tacker Hd 7/16 inch Power Crown

În stoc
Articol: AB3HYJ Model: PC2KCrucea Ref: 1TLK1
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
€136.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan Tacker
Culoare carcasăGalben
Material corpAluminiu
CuloriGalben cu mâner negru
ConstrucţieCadru turnat sub presiune cu componente întărite
Lățimea coroanei (in.)7/16
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Lungimea piciorului1/4, 5/16, 3/8"
Inălțime totală2"
Lungime totală14.25 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăScop general
Capacitate discontinue168
Tip capsăCoroana de putere
TipManual, greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)43.94
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH PC2K Hammer Tacker Hd 7/16 inch Power Crown
€136.23 /unitate