Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH STCR50191/2-4M Capse Power Crown 7/16 inch - Pachet De 4000 | AB3HYQ 1TLK9

BOSTITCH STCR50191/2-4M Capse Power Crown 7/16 inch - Pachet de 4000

În stoc
Element: AB3HYQ Model: STCR50191 / 2-4MCrucea Ref: 1TLK9
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
€25.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse Power Crown
CuloriSilver
ConstrucţieOţel
Lățimea coroanei (in.)7/16
Se potrivește cu sârmă Dia. (În.)0.50 x 0.19
Lungimea piciorului1 / 2 "
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7317006560
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 1TLK9 este un înlocuitor sugerat al 10D670

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiTipPreț
BOSTITCH STCR50191/4-6M Capse Power Crown 1/4 inch - Pachet De 6000 | AB3HYN 1TLK6 STCR50191 / 4-6M1 / 4 "utilitare ușoare și grele€35.05
BOSTITCH STCR50199/16-4M Capse Power Crown 9/16 inch - Pachet De 4000 | AB3HYR 1TLL1 STCR50199 / 16-4M9 / 16 "utilitare ușoare și grele€30.70
BOSTITCH STCR26191/4 Capse Power Crown 1/4 inch - Pachet De 5000 | AB3HYT 1TLL2 STCR26191 / 41 / 4 "Sarcină ușoară€15.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH STCR50191/2-4M Capse Power Crown 7/16 inch - Pachet de 4000
€25.83 /unitate