Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH T6-8OC2 Capsator exterior 7/16 in | AD2UZL 3ULY8

BOSTITCH T6-8OC2 Capsator exterior 7/16 in

În stoc
Element: AD2UZL Model: T6-8OC2Crucea Ref: 3ULY8
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
€103.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsator exterior
Culoare carcasăGalben
Material corpAluminiu
CuloriVopsea aurie cu prindere peste turnare și revistă placată cu nichel
ConstrucţieCorp și carcasă din aluminiu
Lățimea coroanei (in.)7/16
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
Lungimea piciorului1/2, 9/16 "
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală7.25 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăIzolație de înveliș care necesită o clincă exterioară
Capacitate discontinue84
Tip capsăCoroana de putere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.95
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH T6-8OC2 Capsator exterior 7/16 in
€103.68 /unitate