Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR EN72220 Regulator de aer 300psi Aluminiu | AH8UAA 38ZD40

BOSTON GEAR Regulator de aer EN72220 300psi Aluminiu

În stoc
Element: AH8UAA Model: EN72220Crucea Ref: 38ZD40
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
€363.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer de uz general
Material corpAluminiu
Port de gabarit1/4 "NPT
Înălțimea5 - 6 "
Max. curgereCfm 144
Max. Debit101-200 cfm
Max. Presiunea de admisie300 psi
Max. Temp.175 grade F
Inălțime totală5.34 "
Lungime totală2.45 "
Lățimea totală2.68 "
Gama de reglare a presiunii5 la 150 psi
Gamă2 - 3 "
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.684
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Grupuri de produse: Regulator de aer de uz general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR Regulator de aer EN72220 300psi Aluminiu
€363.07 /unitate