Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOUTON OPTICAL 250-31-0031 Ochelari de siguranță Gradient transparent Anti aburire/zgârieturi | AH6ZZX 36MY35

BOUTON OPTICAL 250-31-0031 Ochelari de protecție cu gradient transparent anti aburire/zgârieturi

În stoc
Articol: AH6ZZX Model: 250-31-0031Crucea Ref: 36MY35

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari de protectie
Culoarea cadruluiclar
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPolicarbonat
Acoperirea lentilelorAnti-aburire, rezistent la zgârieturi
Lens ColorGradient clar
Material LensPolicarbonat
Detectabil de metaleNu
MărimeaOne Size
Stilfara rama
Culoarea Templuluiclar
Stilul TempluluiBaionetă
Protecție UV99.99% UVA / UVB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0272
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lentilă polarizată: Nu
    • Căptușit cu spumă: Nu
    • Detectabil cu raze X: Da
    • Lentila fotocromatică: Nu
    • Evaluare ANSI Dust / Splash: Nu este evaluat pentru Dust sau Splash

Variante de produs

ProdusModelCuloarea cadruluiAcoperirea lentilelorLens ColorMărimeaCuloarea TempluluiStilul TempluluiProtecție UVPreț
BOUTON OPTICAL 250-10-0900 Ochelari de protecție Transparenti Rezistenti la zgârieturi | AE4TWC 5MRW1 250-10-0900Clear / rozRezistent la zgarieturiclarSClear / roz-99.9%€15.88
BOUTON OPTICAL 250-10-0920 Ochelari de siguranță Clear Antifog | AE4TWD 5MRW2 250-10-0920Clear / rozImpotriva cetiiclarSClear / roz-99.9%€19.20
BOUTON OPTICAL 250-10-0904 Ochelari de protectie roz Rezistenti la zgarieturi | AE4TWE 5MRW3 250-10-0904Clear / rozRezistent la zgarieturiRozSClear / roz-99.9%€15.88
BOUTON OPTICAL 250-10-5501 Ochelari de protecție Gri Rezistenti la zgârieturi | AE4TWF 5MRW4 250-10-5501Gri / RozRezistent la zgarieturiGriSGri / Roz-99.9%€15.88
BOUTON OPTICAL 250-11-0900 Ochelari de protecție Transparenti Mici Rezistenti la zgârieturi | AE4TWG 5MRW5 250-11-0900Clear / rozRezistent la zgarieturiclarSClear / roz-99.9%€19.65
BOUTON OPTICAL 250-11-0920 Ochelari de siguranță Clear Antifog | AE4TWH 5MRW6 250-11-0920Clear / rozImpotriva cetiiclarSClear / roz-99.9%€20.95
BOUTON OPTICAL 250-11-0904 Ochelari de protectie roz Rezistenti la zgarieturi | AE4TWJ 5MRW7 250-11-0904Clear / rozRezistent la zgarieturiRozSClear / roz-99.9%€19.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-31-0031 Ochelari de protecție cu gradient transparent anti aburire/zgârieturi
€36.31 /unitate