Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOUTON OPTICAL 251-65-0021-RHB Ochelari de protecție cu lentile duble Gri Neopren Cauciuc | AH7AAK 36MY47

BOUTON OPTICAL 251-65-0021-RHB Ochelari de protecție cu lentile duble Gri Neopren Cauciuc

În stoc
Articol: AH7AAK Model: 251-65-0021-RHBCrucea Ref: 36MY47
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
€89.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchelari cu dublu obiectiv
Culoarea cadruluiNegru
Proiectare cadruÎmpachetare
Materiale cadruPVC
Acoperirea lentilelorAnti-aburire, rezistent la zgârieturi
Lens ColorGri
Material LensPolicarbonat, acetat
MărimeaUniversal
Material pentru cureleNeopren, cauciuc
Protecție UV99.90%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1134
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)8.38
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Căptușit cu spumă: Da
    • Aerisirea ochelarilor: indirectă
    • Detectabil cu raze X: Nu
    • Evaluare ANSI Dust / Splash: D3

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOUTON OPTICAL 251-65-0021-RHB Ochelari de protecție cu lentile duble Gri Neopren Cauciuc
€89.24 /unitate