Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 2R8006A20A120 Set cablu 8 pini Receptacul tată | AB9QEL 2ENW6

BRAD HARRISON 2R8006A20A120 Set cablu 8 pini Receptacul tată

În stoc
Element: AB9QEL Model: 2R8006A20A120Crucea Ref: 2ENW6
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
€81.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu1ft
Sfârșitul 1 Număr de pini8
Sfârșitul 1 fir1-16
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi7
Max. Voltaj600 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori8
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului16AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (masculin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniMax. AmperiNumăr de conductoriPreț
BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Set cablu 7 pini Priză mamă | AB9QEH 2ENW3 2R7004A20A120787€88.89
BRAD HARRISON 2R7006A20A120 Set cablu 7 pini Receptacul tată | AB9QEJ 2ENW4 2R7006A20A120787€77.60
BRAD HARRISON 2R8004A20A120 Set cablu 8 pini Priză mamă | AB9QEK 2ENW5 2R8004A20A120878€112.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 2R8006A20A120 Set cablu 8 pini Receptacul tată
€81.74 /unitate