Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 803006A09M100 Set cablu 3 pini fișă tată | AB9QJP 2EPL4

BRAD HARRISON 803006A09M100 Cablu ștecher cu 3 pini tată

În stoc
Element: AB9QJP Model: 803006A09M100Crucea Ref: 2EPL4
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
€61.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de cablu
Lungime cablu10m
Sfârșitul 1 Număr de pini3
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiuneSârmă goală
IP Rating-ul67,68
Culoarea jacheteiGalben
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi4
Max. Voltaj250 VAC / DC
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori3
Temp. Gamă-4 grade până la 221 grade F
Dimensiunea firului22AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Tip 1 conexiune sfârșit (mufă)
    • Sfârșitul 1 Sex (masculin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniNumăr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
BRAD HARRISON 803000A09M100 Set cablu 3 pini Priză mamă | AB9QJN 2EPL3 803000A09M1003322AWG€63.63
BRAD HARRISON 804001A09M100 Set cablu 4 pini Priză mamă | AB9QJQ 2EPL5 804001A09M1004422AWG€73.23
BRAD HARRISON 804000A09M100 Set cablu 4 pini Priză mamă | AB9QJT 2EPL7 804000A09M1004422AWG€69.84
BRAD HARRISON 804006A09M100 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QJU 2EPL8 804006A09M1004422AWG€68.56
BRAD HARRISON 803001A09M100 Set cablu 3 pini Priză mamă | AB9QJV 2EPL9 803001A09M1003322AWG€57.26
BRAD HARRISON 804007A09M100 Set cablu 4 pini fișă tată | AB9QJW 2EPN1 804007A09M1004422AWG€63.92
BRAD HARRISON 403000A10M100 Set cablu 3 pini Priză mamă | AB9QJX 2EPN2 403000A10M1003324AWG€51.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 803006A09M100 Cablu ștecher cu 3 pini tată
€61.59 /unitate