Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRAD HARRISON 8A5006-31 Conector cu filet extern 5 tată 18 AWG | AE2ZEA 5AA82

BRAD HARRISON 8A5006-31 Conector cu filet extern 5 tată 18 AWG

În stoc
Articol: AE2ZEA Model: 8A5006-31Crucea Ref: 5AA82

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€45.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector filet extern
Material corpPoliamidă
CuloriNegru
Diametrul feței0.374 "
Calea cheiiSingur
Max. Actual4A
Max. Voltaj30VAC / 36VDC
NEMA Rating-ul6P
Numărul de pini5
Capătul prizeiDrept
Tip mufă sau conectorMasculin
FireM12
Dimensiunea firului18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8544429000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDiametrul fețeiArticolMax. VoltajNumărul de piniDimensiunea firuluiPreț
BRAD HARRISON 1A4000-34 Conector cu filet intern 4 mamă 13A | AB9QDQ 2ENU1 1A4000-34Poliamidă1"Conector filet intern600 VAC / DC424-15 AWG€60.43
BRAD HARRISON 1A4002-34 Conector cu filet intern 4 tată 15 AWG | AB9QDR 2ENU2 1A4002-34Poliamidă1"Conector filet intern600 VAC / DC424-15 AWG€60.90
BRAD HARRISON 8A4007-31 Conector cu filet extern 4 tată 4A PG7 | AB9QJF 2EPK1 8A4007-31Poliamidă0.79 "Conector filet extern250VAC / 300VDC418AWG€47.88
BRAD HARRISON 8A5001-31 Conector cu filet extern 5 mamă PG7 | AB9QJG 2EPK2 8A5001-31Poliamidă0.79 "Conector filet extern30VAC / 36VDC518AWG€48.36
BRAD HARRISON 8A5007-31 Conector cu filet extern 5 tată 4A PG7 | AB9QJH 2EPK3 8A5007-31Poliamidă0.79 "Conector filet extern30VAC / 36VDC518AWG€55.85
BRAD HARRISON 1A3006-34 Conector cu filet extern 3 tată 24 AWG | AC3HAD ​​2TJ24 1A3006-34poliuretan1"Conector filet extern600 VAC / DC324-15 AWG€52.51
BRAD HARRISON 1A3000-34 Conector cu filet intern 3 mamă 13A | AE2ZDC 5AA61 1A3000-34Poliamidă0.55 "Conector filet intern600 VAC / DC324-15 AWG€54.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRAD HARRISON 8A5006-31 Conector cu filet extern 5 tată 18 AWG
€45.82 /unitate