Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADLEY S19-270E Spălare pentru ochi și față, montare pe punte, lățime de 14-1/4 inci, oțel inoxidabil | AC8UDL 3DUT7

BRADLEY S19-270E Spălare pentru ochi și față, montare pe punte, lățime de 14-1/4 inci, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC8UDL Model: S19-270ECrucea Ref: 3DUT7
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
€509.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de spălare a ochilor / feței
Conform ADANu
CuloriSilver
Adâncime5.625 "
Spălarea ochilor se activează dupăA bascula
Materialul vasului pentru spălarea ochilorOţel inoxidabil
Material de montajAlamă cromată
Dimensiune de montare1/2 "NPT Femei
Cap Dia.2.25 "
Înălţime12.875 "
MontarePunte
Numărul de capete2
Material pentru țeviOțel galvanizat cu acoperire galbenă de siguranță
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriAdâncimeMontareMaterial pentru cap de dușLăţimeSpălarea ochilor se activează dupăMaterial de montajPreț
BRADLEY S19-310FW Spălătorie pentru ochi, bol de plastic și cap de duș | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWDuș cu apă/spălă de ochiGalben--Plastic10 "Mâner de împingere pentru pavilionOțel galvanizat€1,050.86
BRADLEY S19-270JD Spălare pentru ochi și față, montare pe punte, lățime de 14-1/4 inci, oțel inoxidabil | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDStație de spălare a ochilor / fețeiSilver5.625 "Punte-14.25 "Swing DownAlamă cromată€712.53
BRADLEY S19314SBFW Halo pentru spălare pentru ochi și față, cap de duș din plastic, bol din oțel inoxidabil | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWSpălarea ochilor / fețeiGalben-Free StandPlastic-Mâner de împingere pentru pavilion-€1,813.15
BRADLEY S19224DCFW Spală pentru ochi și față Halo, bol din oțel inoxidabil cu capac de praf | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWStația de spălare a ochilorGalben13.25 "Perete-15.5 "Mâner de împingere pentru pavilionAlamă cromată€1,095.99
BRADLEY S19224T Halo pentru spălare pentru ochi și față, bol din oțel inoxidabil | AE8JMN 6DGY4 S19224TStația de spălare a ochilorGalben13.25 "Perete-15.5 "Mâner de împingere pentru pavilionAlamă cromată€891.12
BRADLEY S19314BFSS Halo pentru spălare pentru ochi și față, oțel inoxidabil și cap de duș, fără bariere | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSDuș cu apă/spălă de ochiGri-PodeaOţel inoxidabil26 13 / 16 "Împingeți mânerulOţel inoxidabil€5,418.38
BRADLEY S19314SS Halo pentru spălarea ochilor și a feței, oțel inoxidabil, cap de duș, activat cu mâinile și picioarele | AF9EZL 29XX02 S19314SSDuș cu apă/spălă de ochiGri-PodeaOţel inoxidabil26 13 / 16 "Împingeți mânerulOţel inoxidabil€5,260.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-270E Spălare pentru ochi și față, montare pe punte, lățime de 14-1/4 inci, oțel inoxidabil
€509.18 /unitate