BRADLEY S19-310FW Spălătorie pentru ochi, bol de plastic și cap de duș | AC3TJL 2VYX4

BRADLEY S19-310FW Spălătorie pentru ochi, bol de plastic și cap de duș

În stoc
Element: AC3TJL Model: S19-310FWCrucea Ref: 2VYX4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,574.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș cu apă/spălă de ochi
Castron Dia.10 "
CuloriGalben
Spălarea ochilor se activează dupăMâner de împingere pentru pavilion
Material pentru mânerul de spălare a ochilorOţel inoxidabil
Materialul vasului pentru spălarea ochilorPlastic
Material de montajOțel galvanizat
Dimensiune de montare1.25 "
Cap Dia.10 "
Înălţime90 "
Material pentru țeviOțel galvanizat
Lungimea mânerului de duș30 "
Cap de duș se activează deTrageți mânerul
Material pentru cap de dușPlastic
Materialul supapeiAlamă cromată
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)72.39
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS7324900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloriAdâncimeMontareMaterial pentru cap de dușLăţimeSpălarea ochilor se activează dupăMaterial de montajPreț
BRADLEY S19-270JD Spălare pentru ochi și față, montare pe punte, lățime de 14-1/4 inci, oțel inoxidabil | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDStație de spălare a ochilor / fețeiSilver5.625 "Punte-14.25 "Swing DownAlamă cromată€1,005.89
BRADLEY S19-270E Spălare pentru ochi și față, montare pe punte, lățime de 14-1/4 inci, oțel inoxidabil | AC8UDL 3DUT7 S19-270EStație de spălare a ochilor / fețeiSilver5.625 "Punte-14.25 "A basculaAlamă cromată€739.12
BRADLEY S19314SBFW Halo pentru spălare pentru ochi și față, cap de duș din plastic, bol din oțel inoxidabil | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWSpălarea ochilor / fețeiGalben-Free StandPlastic-Mâner de împingere pentru pavilion-€1,855.73
BRADLEY S19224DCFW Spală pentru ochi și față Halo, bol din oțel inoxidabil cu capac de praf | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWStația de spălare a ochilorGalben13.25 "Perete-15.5 "Mâner de împingere pentru pavilionAlamă cromată€946.44
BRADLEY S19224T Halo pentru spălare pentru ochi și față, bol din oțel inoxidabil | AE8JMN 6DGY4 S19224TStația de spălare a ochilorGalben13.25 "Perete-15.5 "Mâner de împingere pentru pavilionAlamă cromată€875.31
BRADLEY S19314BFSS Halo pentru spălare pentru ochi și față, oțel inoxidabil și cap de duș, fără bariere | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSDuș cu apă/spălă de ochiGri-PodeaOţel inoxidabil26 13 / 16 "Împingeți mânerulOţel inoxidabil€5,494.23
BRADLEY S19314SS Halo pentru spălarea ochilor și a feței, oțel inoxidabil, cap de duș, activat cu mâinile și picioarele | AF9EZL 29XX02 S19314SSDuș cu apă/spălă de ochiGri-PodeaOţel inoxidabil26 13 / 16 "Împingeți mânerulOţel inoxidabil€4,765.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-310FW Spălătorie pentru ochi, bol de plastic și cap de duș
€1,574.44 /unitate