Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADLEY S30-061 Supapă cu bilă cu pârghie, 1 inch NPT, oțel inoxidabil | AF4XUA 9NYC1

BRADLEY S30-061 Supapă cu bilă cu pârghie, 1 inch NPT, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AF4XUA Model: S30-061Crucea Ref: 9NYC1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€678.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă cu bilă
TipStai deschis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481803070
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S30-061 Supapă cu bilă cu pârghie, 1 inch NPT, oțel inoxidabil
€678.48 /unitate