Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de amestec BRADLEY S59-4000BY 4.5 Gpm la 30 Psi | AD3LQZ 40D645

BRADLEY S59-4000BY Supapă de amestec 4.5 Gpm la 30 Psi

În stoc
Element: AD3LQZ Model: S59-4000BYCrucea Ref: 40D645
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
€218.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpPolisulfonă umplută cu sticlă
Rata de curgere0.35-5.5 gpm
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Temperatura de intrare (rece)33 de grade până la 80 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 180 de grade F
Tipul de intrareComprimare
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Inălțime totală5"
Lățimea totală1.875 "
Temp. Gamă95 de grade până la 125 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț
Robinet de amestec BRADLEY S59-4000 4.5 Gpm la 30 Psi 125 Psi | AD3LQW 40D642 S59-400095 de grade până la 125 de grade F0.35-5.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT4.125 "1.875 "€187.13
Supapă de amestec BRADLEY S59-4000A 4.5 Gpm la 30 Psi 5 inci înălțime | AD3LQX 40D643 S59-4000A95 de grade până la 125 de grade F0.35-5.5 gpm3 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare5"1.875 "€192.09
BRADLEY S59-4016D Supapă de amestec 12.5 Gpm la 30 Psi 125 Psi | AD3LQY 40D644 S59-4016D95 de grade până la 125 de grade F0.5-15 gpm1 / 2 "MNPT / transpirație1 / 2 "MNPT / transpirație7"2.25 "€308.62
BRADLEY S59-4016N Supapă de amestec 12.5 Gpm la 30 Psi 7 inci înălțime | AD3LRA 40D646 S59-4016N59 de grade până la 140 de grade F0.5-15 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT7"2.25 "€334.82
BRADLEY S59-4016S Supapă de amestec 12.5 Gpm la 30 Psi | AD3LRB 40D647 S59-4016S59 de grade până la 140 de grade F0.5-15 gpm3 / 4 "Sudoare3 / 4 "Sudoare6.5 "2.25 "€327.53
BRADLEY S59-4016X Supapă de amestec 9 Gpm la 30 Psi 6-1/2 inci înălțime | AD3LRC 40D648 S59-4016X59 de grade până la 140 de grade F0.5-11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "€306.30
BRADLEY S59-4016Y Supapă de amestec 9 Gpm la 30 Psi | AD3LRD 40D649 S59-4016Y59 de grade până la 140 de grade F0.5-11 gpm3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX6.5 "2.25 "€311.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S59-4000BY Supapă de amestec 4.5 Gpm la 30 Psi
€218.57 /unitate