BRADLEY S93-528 Fântână de spălat cu lățime de 36 inchi semicirculară | AD7DVR 4DU59

BRADLEY S93-528 Fântână de spălat cu lățime de 36 inchi, semicirculară

În stoc
Element: AD7DVR Model: S93-528Crucea Ref: 4DU59

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,777.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântâna de spălat
Conform ADANu
Adâncimea bazinului (în.)9
Înălțimea bazinului28 In.
CuloriLustruit
Scurgere conexiune (intrare)2
Tip de scurgereVentilator Off Line cu consumabile de dedesubt
Rata de curgere1.25 g / min
MaterialOţel inoxidabil
Presiune de funcționare20-80
Tipul operațieiBara pentru picioare
Inălțime totală42.38 "
Lățimea totală36 "
Oamenii slujiți3
Tipsemicircular
Racordarea la apă1 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S93-528 Fântână de spălat cu lățime de 36 inchi, semicirculară
€9,777.53 /unitate