BRADLEY S93-629 Fântână de spălat semi-circulară 110/24 Vca | AC9CJU 3FLV6

BRADLEY S93-629 Fântână de spălare Semicirculară 110/24 Vac

În stoc
Articol: AC9CJU Model: S93-629Ref încrucișat: 3FLV6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,698.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântână de spălare cu castron superficial
Înălțimea bazinului34 In.
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgereVentilator Off Line cu consumabile de dedesubt
Rata de curgere0.50 (pe cap de pulverizare)
MaterialOţel inoxidabil
Presiune de funcționare20-80
Tipul operațieiSenzor infraroșu
Inălțime totală43.5 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală25.25 "
Oamenii slujiți3
Tipsemicircular
Tipul de tensiune110 / 24 VAC
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)110.49
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)64.14
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăTip de scurgereRata de curgereOamenii slujițiArticolMaterialTipul operațieiInălțime totalăPreț
BRADLEY S93-577 Fântână de spălat Semicirculară Gri Infraroșu | AC4ANN 2YB10 S93-57736 "Ventilator Off Line cu consumabile de dedesubt1.25 g / min3Fântâna de spălatTerreon (R)Senzor infraroșu53.25 "€11,560.47
BRADLEY S93-579 Fântână de spălat Semicirculară Gri Infraroșu | AC4ANP 2YB11 S93-57954 "Ventilator Off Line cu consumabile de dedesubtGPN 2.504Fântâna de spălatTerreon (R)Senzor infraroșu55.75 "€14,933.61
BRADLEY S93-580 Fântână de spălat Semicirculară Gri Infraroșu | AC4ANQ 2YB12 S93-58054 "Aerisire în creștere centrală, cu consumabile de susGPN 2.504Fântâna de spălatTerreon (R)Senzor infraroșu55.75 "€14,212.79
BRADLEY S93-627 Fântână de spălat Ventilatură off-line semi-circulară | AC9CJR 3FLV4 S93-62725.25 "Ventilator Off Line cu consumabile de dedesubt0.50 (pe cap de pulverizare)3Fântână de spălare cu castron superficialOţel inoxidabilSupapa de control a piciorului cu aer deschis43.5 "€11,426.05
BRADLEY S93-628 Fântână de spălat Aerisire semi-circulară | AC9CJT 3FLV5 S93-62825.25 "Aerisire în creștere centrală, cu consumabile de susGPN 0.503Fântână de spălare cu castron superficialOţel inoxidabilSupapa de control a piciorului cu aer deschis43.5 "€11,170.12
BRADLEY S93-630 Fântână de spălat semi-ciculară 110/24 Vac | AC9CJV 3FLV7 S93-63025.25 "Aerisire în creștere centrală, cu consumabile de sus0.50 (pe cap de pulverizare)3Fântână de spălare cu castron superficialOţel inoxidabilSenzor infraroșu43.5 "€9,353.22
BRADLEY S93-631 Fântână de spălare Ventilare semi-circulară off-line | AC9CJW 3FLV8 S93-63125.25 "Ventilator Off Line cu consumabile de dedesubt0.50 (pe cap de pulverizare)4Fântână de spălare cu castron superficialOţel inoxidabilSupapa de control a piciorului cu aer deschis43.5 "€12,331.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S93-629 Fântână de spălare Semicirculară 110/24 Vac
€9,698.85 /unitate