BRADLEY S93-635 Fântână de spălat ventilație circulară off-line | AC9CKA 3FLW3

BRADLEY S93-635 Fântână de spălare Aerisire circulară offline

În stoc
Element: AC9CKA Model: S93-635Crucea Ref: 3FLW3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,640.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântână de spălare cu castron superficial
Conform ADANu
Înălțimea bazinului33-1 / 4 In.
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgereVentilator Off Line cu consumabile de dedesubt
Rata de curgere0.50 (pe cap de pulverizare)
MaterialOţel inoxidabil
Presiune de funcționare20-80
Tipul operațieiSupapa de control a piciorului cu aer deschis
Inălțime totală43 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală36 "
Oamenii slujiți5
TipCircular
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)110.49
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăTip de scurgereRata de curgereOamenii slujițiArticolMaterialTipul operațieiInălțime totalăPreț
BRADLEY S93-587 Fântână de spălat circulară gri cu infraroșu | AC4ANR 2YB13 S93-58754 "Ventilator Off Line cu consumabile de dedesubtGPN 4.508Fântâna de spălatTerreon (R)Senzor infraroșu55.75 "€17,869.38
BRADLEY S93-588 Fântână de spălat circulară gri cu infraroșu | AC4ANT 2YB14 S93-58854 "Aerisire în creștere centrală, cu consumabile de susGPN 4.508Fântâna de spălatTerreon (R)Senzor infraroșu55.75 "€16,733.70
BRADLEY S93-637 Fântână de spălat circulară 110/24 Vac | AC9CKB 3FLW5 S93-63736 "Ventilator Off Line cu consumabile de dedesubt0.50 (pe cap de pulverizare)5Fântână de spălare cu castron superficialOţel inoxidabilSenzor infraroșu43 "€13,253.43
BRADLEY S93-638 Fântână de spălat circulară 110/24 Vac | AC9CKC 3FLW6 S93-63836 "Aerisire în creștere centrală, cu consumabile de sus0.50 (pe cap de pulverizare)5Fântână de spălare cu castron superficialOţel inoxidabilSenzor infraroșu43 "€13,338.69
BRADLEY S93-639 Fântână de spălat ventilație circulară off-line | AC9CKD 3FLW7 S93-63954 "Ventilator Off Line cu consumabile de dedesubt0.50 (pe cap de pulverizare)8Fântână de spălare cu castron superficialOţel inoxidabilSupapa de control a piciorului cu aer deschis43 "€17,314.02
BRADLEY S93-640 Fântână de spălat aerisire circulară de ridicare | AC9CKE 3FLW8 S93-64054 "Aerisire în creștere centrală, cu consumabile de susGPN 0.508Fântână de spălare cu castron superficialOţel inoxidabilSupapa de control a piciorului cu aer deschis43 "€16,719.83
BRADLEY S93-642 Fântână de spălat circulară 110/24 Vac | AC9CKG 3FLX1 S93-64254 "Aerisire în creștere centrală, cu consumabile de sus0.50 (pe cap de pulverizare)8Fântână de spălare cu castron superficialOţel inoxidabilSenzor infraroșu43 "€17,425.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S93-635 Fântână de spălare Aerisire circulară offline
€13,640.39 /unitate