BRADLEY S93-651 Wash Fountain Corner Off-line Vent | AC9CKN 3FLY1

BRADLEY S93-651 Wash Fountain Corner Off-line Vent

În stoc
Articol: AC9CKN Model: S93-651Crucea Ref: 3FLY1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,974.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFântână de spălare cu castron superficial
Conform ADANu
Înălțimea bazinului33-7 / 16 In.
Scurgere conexiune (intrare)1-1 / 2
Tip de scurgereVentilator Off Line cu consumabile de dedesubt
Rata de curgere0.50 (pe cap de pulverizare)
MaterialOţel inoxidabil
Presiune de funcționare20-80
Tipul operațieiSupapă de aer cu control manual
Inălțime totală45.625 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală43.75 "
Oamenii slujiți3
TipColț
Racordarea la apă1/2 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S93-651 Wash Fountain Corner Off-line Vent
€11,974.31 /unitate