Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 106076 Marcator pentru țevi 2-1/4 inci înălțime x 14 inchi lățime Poliester | AG2WFE 32ME02

BRADY 106076 Marcator pentru țevi 2-1/4 inch înălțime x 14 inch lățime Poliester

În stoc
Articol: AG2WFE Model: 106076Crucea Ref: 32ME02

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€36.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2" to 7-7/8"
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialPoliester
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)0.64
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS3919905060

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5665-HPHV Marcator țevi Condensator Retur apă Verde | AA6MQT 14H812 5665-HPHV8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€63.28
BRADY 5665-I Marcator țevi Condensator Retur apă Verde | AA6MQU 14H813 5665-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.20
BRADY 5665-II Marcator țevi Condensator Retur apă Verde | AA6MQV 14H814 II-56652-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€28.98
BRADY 5665-O Marcator pentru conducte Retur apă condensator Verde | AA6MQW 14H815 5665-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.74
BRADY 7068-1 Marcator pentru conducte Retur apă condensator Verde | AE2ZQM 5ACR5 7068-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.84
BRADY 7068-1HV Marcator țevi Condensator Retur apă Alb | AE2ZQN 5ACR6 7068-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€28.74
BRADY 7068-3C Marcator pentru conducte Retur apă condensator la 3/4 | AE2ZQP 5ACR7 7068-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 106076 Marcator pentru țevi 2-1/4 inch înălțime x 14 inch lățime Poliester
€36.95 /unitate