BRADY Marcator de țevi, retur de apă al condensatorului


Filtru
Culoare de fundal: Verde , Culoare legenda: Alb
StilModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț (ex. TVA)
A
73882
-2"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic12 "€77.83
A
20421
-1"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic8"€47.61
B
5665-Eu
1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.88
C
4040-B
1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€32.64
D
5665-O
1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.76
E
4040-C
2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.51
F
II-5665
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€29.25
G
106076
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Poliester14 "€36.96
H
7068-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.84
C
4040-A
3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€28.82
I
7068-3C
3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€22.84
J
7068-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.84
C
4040-D
4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.79
K
4040-F
6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on-Foaie de plastic imprimată8"€28.81
L
7068-1HV
8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€28.74
M
5665-HPHV
8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€58.13
N
4040-G
8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€38.02
O
4040-H
10 "până la 15"8"Curea-on-Foaie de plastic imprimată8"€48.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?