Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4040-G Pipe Marker Condenser Water Return 8 To 9-7/8 | AE4KND 5LET7

BRADY 4040-G Pipe Marker Condenser Water Return 8 To 9-7/8

În stoc
Articol: AE4KND Model: 4040-GCrucea Ref: 5LET7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€39.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD8 "la 9-7 / 8"
Înălţime10 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 5665-HPHV Marcator țevi Condensator Retur apă Verde | AA6MQT 14H812 5665-HPHV8 "și mai mare4.25 "Curea-on-Poliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă32 "€63.28
BRADY 5665-I Marcator țevi Condensator Retur apă Verde | AA6MQU 14H813 5665-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€21.20
BRADY 5665-II Marcator țevi Condensator Retur apă Verde | AA6MQV 14H814 II-56652-1/2" to 7-7/8"27.5 "Snap-On-Poliester supralaminat PVF12 "€28.98
BRADY 5665-O Marcator pentru conducte Retur apă condensator Verde | AA6MQW 14H815 5665-O1/2 to 1-3/8"5"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€20.74
BRADY 7068-1 Marcator pentru conducte Retur apă condensator Verde | AE2ZQM 5ACR5 7068-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.84
BRADY 7068-1HV Marcator țevi Condensator Retur apă Alb | AE2ZQN 5ACR6 7068-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€28.74
BRADY 7068-3C Marcator pentru conducte Retur apă condensator la 3/4 | AE2ZQP 5ACR7 7068-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€0.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4040-G Pipe Marker Condenser Water Return 8 To 9-7/8
€39.48 /unitate