Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109004 Marcator pentru țevi Gaz Alb Legend 1 inch înălțime x 8 inch lățime maro | AH4ZPK 35TH95

BRADY 109004 Marcator pentru țevi Gaz Alb Legendă 1 inch înălțime x 8 inch lățime maro

În stoc
Articol: AH4ZPK Model: 109004Crucea Ref: 35TH95
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
€53.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalMaro
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime1"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 83432 Marcator pentru țevi Gaz galben 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6NCR 14J066 8343214 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€0.76
BRADY 83468 Marcator pentru țevi Gaz galben 3/4 la 2-3/8 in | AA6NCT 14J067 834687"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.76
BRADY 83489 Marcator pentru țevi Gaz galben 8 inch sau mai mare | AA6NCU 14J068 8348924 "Galben8 "și mai mare4"NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€1.59
BRADY 7358-4 Marcator pentru țevi maro gaz 3/4 până la 2-3/8 inchi | AC9HYF 3GTR6 7358-47"Maro3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.68
BRADY 4322-A Marcator pentru țevi maro gaz 3/4 până la 1-3/8 inch | AC9HZP 3GTW7 4322-A11 / 16 "Maro3/4 to 1-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.45
BRADY 4322-B Marcator pentru țevi maro gaz 1-1/2 până la 2-3/8 in | AC9JBZ 3GUE4 4322-B11 / 16 "Maro1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€18.68
BRADY 4322-C Marcator pentru țevi maro gaz 2-1/2 la 3-7/8 in | AC9JCH 3GUF5 4322-C2.5 "Maro2-1/2 to 3-7/8"2.5 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€30.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109004 Marcator pentru țevi Gaz Alb Legendă 1 inch înălțime x 8 inch lățime maro
€53.57 /unitate