Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109491 Marcator pentru țevi Gaz natural Legendă albă 2 inci înălțime | AH4ZRH 35TJ40

BRADY 109491 Marcator pentru țevi Gaz natural Legendă albă 2 inci înălțime

În stoc
Articol: AH4ZRH Model: 109491Crucea Ref: 35TJ40
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
€87.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalMaro
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime2"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 5726-I ​​Marcator pentru țevi gaz natural Y 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MWN 14H924 5726-Eu8"Galben1-1/2 to 2-3/8"9"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€28.98
Marcator pentru țevi BRADY 5726-II Gaz natural Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MWP 14H925 II-572612 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€37.72
BRADY 5726-O Marcator pentru țevi gaz natural Y 1/2 la 1-3/8 in | AA6MWQ 14H926 5726-O8"Galben1/2 to 1-3/8"5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.55
BRADY 7395-1 Marcator pentru țevi gaz natural 2-1/2 până la 7-7/8 in | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "Maro2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€22.89
BRADY 7395-4 Marcator pentru țevi gaz natural Br 3/4 până la 2-3/8 in | AC9HZD 3GTV3 7395-47"Maro3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€23.04
BRADY 4349-A Marcator pentru țevi gaz natural Br 3/4 până la 1-3/8 in | AC9HZU 3GTX2 4349-A11 / 16 "Maro3/4 to 1-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€14.93
BRADY 4349-B Marcator pentru țevi gaz natural 1-1/2 până la 2-3/8 in | AC9JCD 3GUE8 4349-B11 / 16 "Maro1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€20.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109491 Marcator pentru țevi Gaz natural Legendă albă 2 inci înălțime
€87.29 /unitate