Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109529 Pipe Marker Non-Potable Water White Legend | AH4ZNY 35TH84

BRADY 109529 Marcator pentru conducte Apa nepotabilă Legendă albă

În stoc
Item: AH4ZNY Model: 109529Crucea Ref: 35TH84
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
€28.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime1 / 2 "
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card28
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă0 grade F
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5730-I Apă nepotabilă 1-1/2 până la 2-3/8 | AA6MXF 14H940 5730-Eu8"Galben1-1/2 to 2-3/8"9"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.58
Marcator pentru țevi BRADY 5730-II Apă nepotabilă 2-1/2 până la 7-7/8 | AA6MXG 14H941 II-573012 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€30.32
Marcator pentru țevi BRADY 5730-O Apă nepotabilă 1/2 până la 1-3/8 inci | AA6MXH 14H942 5730-O8"Galben1/2 to 1-3/8"5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.59
Marcator pentru țevi BRADY 4351-A Apa nepotabilă 3/4 până la 1-3/8 inci | AC9HZV 3GTX3 4351-A11 / 16 "Verde3/4 to 1-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.37
BRADY 4351-B Marcator pentru țevi Apă nepotabilă 1-1/2 până la 2-3/8 | AC9JCE 3GUE9 4351-B11 / 16 "Verde1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€16.01
BRADY 4351-C Marcator pentru țevi Apă nepotabilă 2-1/2 până la 3-7/8 | AC9JCN 3GUG1 4351-C2.5 "Verde2-1/2 to 3-7/8"2.5 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€33.50
Marcator pentru țevi BRADY 4351-D Apă nepotabilă verde 4 până la 6 in | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "Verde4 - 6 "3.187 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109529 Marcator pentru conducte Apa nepotabilă Legendă albă
€28.21 /unitate