Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 109562 Marcator pentru țevi Plant Air White Legend 1 inch înălțime x 8 inch lățime | AH4ZQC 35TJ12

BRADY 109562 Marcator pentru țevi Plant Air White Legend 1 inch înălțime x 8 inch lățime

În stoc
Articol: AH4ZQC Model: 109562Crucea Ref: 35TJ12
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
€52.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
AdezivDa
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă ODTăiați la dimensiune
Înălţime1"
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
LimbăEngleză
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card65
MaterialVinilin
Temp. De funcționare Gamă-0.4 de grade F
Lungimea rolei30ft
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 5738-II Marcator pentru țevi Plant Air Y 2-1/2 până la 7-7/8 in | AA6MXP 14H948 II-573812 "Galben2-1/2" to 7-7/8"27.5 "NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€30.32
BRADY 5738-O Marcator pentru țevi pentru plante galben aer 1/2 până la 1-3/8 in | AA6MXQ 14H949 5738-O8"Galben1/2 to 1-3/8"5"NegruSnap-On-Poliester supralaminat PVF€20.59
BRADY 7399-4 Pipe Marker Plant Air Black 3/4 până la 2-3/8 in | AC9HZE 3GTV5 7399-47"Albastru3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€22.84
BRADY 7399-3C Marcator pentru țevi Plant Air Black 3/4 inch sau mai puțin | AE3ZCP 5GXC3 7399-3C2.75 "Albastru3/4 "și mai mic2.25 "AlbAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€22.97
BRADY 4108-A Marcator pentru țevi Plant Air Yellow 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZHY 5GXU8 4108-A13 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"13 / 16 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.77
BRADY 4353-A Marcator pentru țevi Plant Air Black 3/4 la 1-3/8 in | AE3ZTC 5GYG6 4353-A13 / 16 "Albastru3/4 to 1-3/8"13 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.77
BRADY 4353-B Marcator pentru țevi Plant Air Black 1-1/2 până la 2-3/8 in | AE3ZTD 5GYG7 4353-B7 / 8 "Albastru1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 109562 Marcator pentru țevi Plant Air White Legend 1 inch înălțime x 8 inch lățime
€52.85 /unitate