Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 123329 Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4 inch. Diametru | AC8EHH 39N221

BRADY 123329 Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4in. Diametru

În stoc
Element: AC8EHH Model: 123329Crucea Ref: 39N221
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
€28.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăNegru
Inaltimea corpului1.75 "
Lungimea corpului1.75 "
Material corpNailon ranforsat cu fibra de sticla
Stilul corpuluiDreptunghiular
Grosimea corpului4 / 5 "
Lățimea corpului1.5 "
CuloriNegru
Este necesară înregistrarea cheii de controlNu
Tip cheieCu cheie diferită
Mecanism de blocareCilindru cu 6 pini
Master KeyedNu
Număr de chei1
Numărul de pini6
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăNailon
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8301100000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de piniCuloare carcasăInaltimea corpuluiCatena Dia.Înălțimea cătușeiMaterial cu cătușăLungimea corpuluiGrosimea corpuluiPreț
BRADY 103033 Lacăt de blocare cu cheie diferită maro 1/4in. Diametru | AC8EEM 39N155 1030336Maro1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€30.19
BRADY 104919 Lacăt de blocare cu cheie diferită violet 1/4 inch diametru | AC8EEN 39N156 1049196Violet1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€33.00
BRADY 143123 Lacăt de blocare cu cheie diferită albă 1/4 inch. Diametru | AC8EEP 39N157 1431236Alb1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€30.19
BRADY 101956 Lacăt de blocare cu chei diferite maro 1/4 inch - Pachet De 6 | AC8EEQ 39N158 1019566Maro1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€169.11
BRADY 104916 Lacăt de blocare cu cheie diferită violet 1/4 inch - Pachet De 6 | AC8EER 39N159 1049166Violet1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€175.99
BRADY 118925 Lacăt de blocare cu chei diferite, alb, 1/4 inch - Pachet De 6 | AC8EET 39N160 1189256Alb1.75 "1 / 4 "1.5 "Oțel călit triplu1.75 "4 / 5 "€169.11
BRADY 143150 Lacăt de blocare cu cheie diferită roșie, cu diametrul cătușei de 1/5 inch | AC8EFN 39N179 1431505Roșu1 2 / 5 "1 / 5 "1"Aluminiu1 2 / 5 "5 / 8 "€25.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 123329 Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4in. Diametru
€28.46 /unitate