Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 130821 Buton de blocare 30 mm Plastic | AG9KWF 20TJ57

BRADY 130821 Buton de blocare 30 mm Plastic

În stoc
Articol: AG9KWF Model: 130821Crucea Ref: 20TJ57

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€52.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare buton
CuloriRoșu
Se potrivește30.0mm
Înălţime2.187 "
Lungime2 29 / 32 "
MaterialPlastic
Max. Număr de lacate1
Șurub cu lacăt Max. Dia.5 / 16 "
Lăţime2 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Balamale: Da

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolPreț
BRADY 130824 Bază de blocare pentru buton 30 mm Plastc PK5 | AG9KWJ 20TJ60 130824clar10 / 32 "Baza de blocare a butonului€52.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 130821 Buton de blocare 30 mm Plastic
€52.44 /unitate